SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPD1501 PULSANTIERA IN METALLO GRIGIA 1 FORO - XAPD1501
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 1
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo - Zinco
Grado di qualità alloggiamento materiale - Altro
Diametro delle aperture - 22.5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3389110001044
Codice prodotto
SNRXAPD1501
Cod. produttore
XAPD1501
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
1
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Materiale del corpo:
Zinco
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
80 mm
Altezza:
80 mm
Profondità:
77 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


