SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA3116 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 16 FORI 4FILE - XAPA3116

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 16
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
3389110313215
Codice prodotto
SNRXAPA3116
Cod. produttore
XAPA3116
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
16
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
87 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
246 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
ABS
Larghezza:
151 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


