SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA1120 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 2 FORI - XAPA1120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3389110313147
Codice prodotto
SNRXAPA1120
Cod. produttore
XAPA1120
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
2
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
87 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
146 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
ABS
Larghezza:
85 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC