pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA1110 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA 1 FORO - XAPA1110

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Colore parte superiore scatola - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110313130

Codice prodotto

SNRXAPA1110

Cod. produttore

XAPA1110

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

87 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

146 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

ABS

Larghezza:

85 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Harmony XAPA1110 è una pulsantiera in plastica vuota con 1 foro. Fa parte della gamma di involucri in metallo Harmony XAP, SL, per Harmony.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC