SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXAPA1100 PULSANTIERA VUOTA PLASTICA NON FORATA - XAPA1100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 0
Colore parte superiore scatola - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP65/IP67
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
3389110313154
Codice prodotto
SNRXAPA1100
Cod. produttore
XAPA1100
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
0
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP65/IP67
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
87 mm
Altezza:
146 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
ABS
Larghezza:
85 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


