pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALKW01 PULSANTIERA GIALLA ETICHETTA LUMINOSA - XALKW01

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALKW01 PULSANTIERA GIALLA ETICHETTA LUMINOSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Colore parte superiore scatola - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606489745592

Codice prodotto

SNRXALKW01

Cod. produttore

XALKW01

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

53 mm

Altezza:

68 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

ABS

Larghezza:

68 mm

Grado di protezione (NEMA):

4X

La pulsantiera pensile vuota con 1 foro è gialla ed è ideale per scopi generici, poiché consente al costruttore della macchina di aggiungere tutte le unità di comando necessarie per le pulsantiere personalizzate assemblate in fabbrica. È progettata per macchine di produzione semplici e per produzione in massa, per settori tessile e dell'imballaggio. Inoltre, è adatta per la gestione di piccoli sistemi di sollevamento, il comando delle porte dei garage e di serrande avvolgibili e gli sfiati per estrazionedel fumo. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC