SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK02 PULSANTIERA VUOTA GIALLA 2 FORI - XALK02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Colore parte superiore scatola - Giallo
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
3389110127317
Codice prodotto
SNRXALK02
Cod. produttore
XALK02
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
2
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
53 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
106 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
ABS
Larghezza:
68 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


