pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK01H7 PULSANTIERA VUOTA 1 FORO UL/CSA - XALK01H7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK01H7 PULSANTIERA VUOTA 1 FORO UL/CSA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - ABS

  • Diametro delle aperture - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110115871

Codice prodotto

SNRXALK01H7

Cod. produttore

XALK01H7

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

ABS

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

68 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

53 mm

La pulsantiera vuota Harmony XALK di Schneider Electric ha 1 foro per 1 pulsante/1 funzione per il controllo del funzionamento macchina. Utilizza il montaggio anteriore e posteriore e dispone di una base grigio chiaro con coperchio giallo. Questa pulsantiera vuota gialla a 1 foro consente ai costruttori di macchine di personalizzare le macchine aggiungendo facilmente qualsiasi unità di comando e segnalazione all'involucro in base al funzionamento richiesto. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC