pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK01H29 PULSANTIERA VUOTA GIALLA BASE GRIGIA - XALK01H29

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALK01H29 PULSANTIERA VUOTA GIALLA BASE GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Colore parte superiore scatola - Giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110959093

Codice prodotto

SNRXALK01H29

Cod. produttore

XALK01H29

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Grado di protezione (IP):

IP66

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

53 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

68 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

ABS

Larghezza:

68 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

La pulsantiera vuota Harmony XALK di Schneider Electric ha 1 foro per 1 pulsante/1 funzione per il controllo delle funzioni di spegnimento e arresto di emergenza. Utilizza il montaggio anteriore e posteriore e dispone di una base grigio chiaro con coperchio giallo. Questa pulsantiera vuota gialla con 1 foro per l'arresto di emergenza consente ai costruttori di macchine di aggiungere all'involucro le necessarie unità di comando dello spegnimento e dell'arresto di emergenza per abilitare le richieste funzioni di sicurezza. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile coni pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC