pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG030 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI AMB.GRAVOSI - XALG030

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG030 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI AMB.GRAVOSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Forma della scatola - Scatola da incasso

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di qualità alloggiamento materiale - ABS

  • Diametro delle aperture - 22.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3606480517822

Codice prodotto

SNRXALG030

Cod. produttore

XALG030

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

3

Forma della scatola:

Scatola da incasso

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

ABS

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Colore parte superiore scatola:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

135 mm

Altezza:

72 mm

Profondità:

65 mm

Pulsantiera vuota ambienti aggressivi, nero, 3 fori, 3 fori. tipo di prodotto o componente: stazione di controllo vuota - applicazione prodotto: per unità di comando e segnalazione XB5 Ø 22 mm - caratteristiche ambientali: atmosfera intensa - grado di protezione IP: IP66 conforme a IEC 60529, IP67 conforme a IEC 60529, IP69, IP69K. Benefici: Per condizioni ambientali difficili. Semplici da installare, le cassette per stazioni di controllo vuote XALG sono progettate per l'utilizzo in ambienti difficili. Estremamente robuste, garantiscono un maggiore grado di protezione (IP66, IP69K), resistenza alla pulizia ad alta pressione e resistenza ai prodotti chimici.... Applicazioni: - Settore alimentari e bevande: allevamento di animali, produzione/lavorazione dialimenti e bevande, industria idrica, coltivazione di cereali e frutta,., Settore marittimo: acquacoltura, industria cantieristica e manutenzione,., Settore terziario: edilizia, costruzione, trattamento di acqua e acque reflue,....

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC