SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALG02 PULSANTIERA VUOTA 2 FORI AMB.GRAVOSI - XALG02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Colore parte superiore scatola - Nero
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3389119019330
Codice prodotto
SNRXALG02
Cod. produttore
XALG02
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
2
Colore parte superiore scatola:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
65 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
135 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
ABS
Larghezza:
72 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC