pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK178F PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA 2NC - XALEK178F

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK178F PULSANTIERA ARRESTO D EMERGENZA 2NC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

  • Numero di interruttori a chiave - 0

  • Numero di selettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480542862

Codice prodotto

SNRXALEK178F

Cod. produttore

XALEK178F

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Numero di pulsanti:

0

Numero di segnalatori luminosi:

0

Numero di interruttori a chiave:

0

Numero di selettori:

0

Numero di pulsanti a fungo:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...250 V

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

0

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (IP):

IP54

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Classe antideflagrante:

Senza

Pulsantiera XAL-E - arresto di emergenza - girare per sbloccare - 2 NC

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC