pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK1702 PULSANTIERA - XALEK1702

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALEK1702 PULSANTIERA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto d'emergenza - sì

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119017794

Codice prodotto

SNRXALEK1702

Cod. produttore

XALEK1702

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

sì

Numero di pulsanti:

0

Numero di segnalatori luminosi:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...250 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Numero di pulsanti a fungo:

1

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...600 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Colore del corpo:

Grigio

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Classe antideflagrante:

Senza

Harmony XALE è una pulsantiera completa pronta all'uso per funzione di arresto di emergenza. È dotata di 1 pulsante con testa a fungo, rosso, ad aggancio. Ha un grado di protezione IP54. La pulsantiera fornisce una buona resistenza agli agenti chimici, grazie al suo doppio isolamento elettrico. Fornisce una custodia in ABS a doppio isolamento con una base di colore grigio chiaro (RAL 7035) e una copertura gialla (RAL 1021). La pulsantiera è ideale per applicazioni industriali, in edifici e infrastrutture. È compatibile con la gamma Harmony XB7 di unità di comando e segnalazione, che offre un'ampia scelta di teste circolari.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC