pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE3 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI IP54 - XALE3

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE3 PULSANTIERA VUOTA 3 FORI IP54

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Colore parte superiore scatola - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119017596

Codice prodotto

SNRXALE3

Cod. produttore

XALE3

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

3

Colore parte superiore scatola:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale del corpo:

Plastica

Forma della scatola:

Scatola per montaggio sporgente

Profondità:

52 mm

Diametro delle aperture:

22.5 mm

Altezza:

115 mm

Grado di qualità alloggiamento materiale:

ABS

Larghezza:

73 mm

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Harmony XALE3 è una pulsantiera vuota di colore grigio chiaro con 3 intagli. Il suo grado di protezione è IP54. Fa parte della gamma di pulsanti in plastica monoblocco Harmony XB7 di diametro 22 mm e lampade spia.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC