pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALE1345 PULSANTIERA 1 SELETTORE 2 POSIZIONI - XALE1345

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di selettori - 1

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 0

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,9 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119017756

Codice prodotto

SNRXALE1345

Cod. produttore

XALE1345

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Numero di selettori:

1

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di pulsanti:

0

Numero di segnalatori luminosi:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...250 V

Grado di protezione (IP):

IP54

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...600 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Colore del corpo:

Grigio

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Classe antideflagrante:

Senza

Pulsantiera, Harmony XALE, selettore, per XB7 22mm, 2 posizioni, plastica, grigio,con marcatura bianca O-I, 1NO + 1NC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC