pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD361M PULSANTIERA COMPLETA - XALD361M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD361M PULSANTIERA COMPLETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di segnalatori luminosi - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110114522

Codice prodotto

SNRXALD361M

Cod. produttore

XALD361M

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

2

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di pulsanti:

2

Numero di segnalatori luminosi:

1

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...600 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Colore del corpo:

Grigio

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Classe antideflagrante:

Senza

Questa pulsantiera Harmony XALD di colore grigio scuro per la funzione di avvio/arresto è ideale per la vostra pulsantiera completa. Funziona con meccanismo di ritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con pulsanti a filo ghiera è ideale per comandare le funzioni di avvio/arresto nelle macchine. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione, alle vibrazioni, tenuta alla polvere e tenuta all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi. La sua ampia gamma di temperature di funzionamento da -40°C a 70°C assicura versatilità d'uso del prodotto. I morsetti con collegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC