pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD321H29H7 PULSANTIERA 3 PULSANTI VERDE-ROSSO-VERDE - XALD321H29H7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD321H29H7 PULSANTIERA 3 PULSANTI VERDE-ROSSO-VERDE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 3

  • Numero di pulsanti - 3

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

  • Numero di interruttori a chiave - 0

  • Numero di selettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389119414272

Codice prodotto

SNRXALD321H29H7

Cod. produttore

XALD321H29H7

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

3

Numero di pulsanti:

3

Numero di segnalatori luminosi:

0

Numero di interruttori a chiave:

0

Numero di selettori:

0

Numero di pulsanti a fungo:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...600 V

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

1

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Classe antideflagrante:

Senza

La pulsantiera gialla Harmony XALD con 3 funzioni è ideale per la vostra pulsantiera completa. Funziona con meccanismo ad impulso e utilizza morsetti a vite. La pulsantiera con 3 pulsanti per 3 funzioni consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente alle proprie macchine le funzionalità di comando e segnalazione necessarie. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie ai colori vivaci e alle marcature evidenti. Grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K garantisce resistenzaagli urti, alle vibrazioni e alla corrosione e tenuta alla polvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. I morsetti concollegamento a vite resistenti alle vibrazioni garantiscono un'elevata resistenza alle vibrazioni, rendendo il prodotto adatto all'installazione su macchine ad alto impatto.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC