SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD224 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO+ 1 NC - XALD224

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 2
Numero di selettori - 0
Adatto per arresto d'emergenza - no
Numero di pulsanti - 2
Numero di segnalatori luminosi - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3389110114263
Codice prodotto
SNRXALD224
Cod. produttore
XALD224
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
2
Numero di selettori:
0
Adatto per arresto d'emergenza:
no
Numero di pulsanti:
2
Numero di segnalatori luminosi:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
125...600 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Numero di interruttori a chiave:
0
Colore parte superiore scatola:
Grigio
Numero di pulsanti a fungo:
0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
120...600 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...600 V
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Numero contatti di commutazione:
0
Grado di protezione (NEMA):
4X, 13
Colore del corpo:
Grigio
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Per zona Ex polvere:
Senza
Classe antideflagrante:
Senza
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC