pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD222E PULSANTIERA DUE FUNZIONI 2 NC + 2 NO - XALD222E

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD222E PULSANTIERA DUE FUNZIONI 2 NC + 2 NO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Numero di selettori - 0

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

  • Numero di pulsanti - 2

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110114171

Codice prodotto

SNRXALD222E

Cod. produttore

XALD222E

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

2

Numero di selettori:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Numero di pulsanti:

2

Numero di segnalatori luminosi:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...600 V

Grado di protezione (IP):

IP66

Numero di interruttori a chiave:

0

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Numero di pulsanti a fungo:

0

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...600 V

Numero contatti normalmente aperti (NA):

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

2

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Colore del corpo:

Grigio

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Classe antideflagrante:

Senza

La pulsantiera gialla Harmony XALD di Schneider Electric con 2 funzioni è ideale per la vostra pulsantiera completa. È dotata di 1 pulsante bianco "freccia su"e 1 pulsante nero "freccia giù", con 2 contatti NO + 2 contatti NC. Funziona con meccanismo diritorno a molla e utilizza morsetti a vite. Questa pulsantiera con 2 pulsanti per 2 funzioni consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente alle proprie macchine le funzionalità di comando e segnalazione necessarie. Il suo schema è chiaramente distinguibile grazie a colori vivaci e mercature ben definite. È resistente agli urti, alla corrosione e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP69, IP67, IP66 e IP69K che la rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC