pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD144 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO SEL.CH - XALD144

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD144 PULSANTIERA MARCIA-ARRESTO 1 NO SEL.CH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia di azionamento - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto -

  • Con lampada inclusa - no

  • Tattile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110113983

Codice prodotto

SNRXALD144

Cod. produttore

XALD144

Produttore

SNR

Tipologia di azionamento:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Con lampada inclusa:

no

Tattile:

no

Grado di protezione (IP):

IP65

Tensione di alimentazione:

500...500 V

Illuminabile:

no

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con anello frontale:

no

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Colore dell'anello frontale:

Altro

Numero contatti di commutazione:

0

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

La pulsantiera XALD di Schneider Electric di colore grigio scuro è ideale per comandare le funzioni di avvio e arresto nelle macchine. Dispone di 1 selettore a chiave n. 455 con 2 posizioni fisse e 1 contatto normalmente aperto in posizione "I"contrassegnato con "O"/ "I"e 1 contatto normalmente aperto in posizione "I". Ha un grado di protezione IP65 / NEMA tipo 4. Questa pulsantiera grigio scuro consente ai costruttori di macchine di aggiungere facilmente funzionalità di comando e segnalazione alle proprie macchine, senza modifiche permanenti o danni al corpo della macchina. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. È compatibile con i pulsanti, gli interruttori e le lampade spia della gamma Harmony da XB5 mm. È resistente anche alle sostanze chimiche e offre un doppio isolamento.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC