pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD101H29H7 PULSANTIERA 1 PULSANTE 1NO MARCHE - XALD101H29H7

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD101H29H7 PULSANTIERA 1 PULSANTE 1NO MARCHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di pulsanti - 1

  • Numero di segnalatori luminosi - 0

  • Numero di interruttori a chiave - 0

  • Numero di selettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3606480502682

Codice prodotto

SNRXALD101H29H7

Cod. produttore

XALD101H29H7

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Numero di pulsanti:

1

Numero di segnalatori luminosi:

0

Numero di interruttori a chiave:

0

Numero di selettori:

0

Numero di pulsanti a fungo:

0

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

120...600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

125...600 V

Colore parte superiore scatola:

Grigio

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Numero contatti normalmente aperti (NA):

1

Numero contatti normalmente chiusi (NC):

0

Numero contatti di commutazione:

0

Grado di protezione (IP):

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X, 13

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

Classe antideflagrante:

Senza

Harmony XALD è una pulsantiera completa pronta all'uso per la funzione di marcia. È dotata di 1 pulsante a filo ghiera, verde, con marcatura START sul portaetichetta. Grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. La pulsantiera fornisce una buona resistenza agli agenti chimici, grazie al suo doppio isolamento elettrico. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -40 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Fornisce una custodia in policarbonato a doppio isolamento con una base di colore grigio chiaro (RAL 7035) e una copertura grigio scuro (RAL 7016). La pulsantiera è ideale per applicazioni industriali, in edifici e infrastrutture. La pulsantiera è conforme alle norme IEC, UL, CSA e disponde di marcatura CE. È anche certificata UL e CSA. È compatibile con la gamma Harmony XB5 di unità di comando e segnalazione, che offre un'ampia scelta di teste circolari e quadrate.

SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC