SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXALD05H7 PULSANTIERA VUOTA 5 FORI - XALD05H7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 5
Colore parte superiore scatola - Nero
Grado di protezione (IP) - IP66
Materiale del corpo - Plastica
Forma della scatola - Scatola per montaggio sporgente
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3389110115017
Codice prodotto
SNRXALD05H7
Cod. produttore
XALD05H7
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
5
Colore parte superiore scatola:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP66
Materiale del corpo:
Plastica
Forma della scatola:
Scatola per montaggio sporgente
Profondità:
53 mm
Diametro delle aperture:
22.5 mm
Altezza:
196 mm
Grado di qualità alloggiamento materiale:
ABS
Larghezza:
68 mm
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


