pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD24P3111 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD24P3111

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD24P3111 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Trasportare-sollevare

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110740615

Codice prodotto

SNRXACD24P3111

Cod. produttore

XACD24P3111

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

2

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Trasportare-sollevare

Adatto per arresto d'emergenza:

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

82 mm

Altezza:

300.5 mm

Profondità:

118 mm

Pulsantiera pensile completa XAC-D, 1 arresto emergenza. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: stazione di comando pensile. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC