pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD21P3111 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD21P3111

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD21P3111 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Trasportare-sollevare

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Adatto per arresto d'emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110656060

Codice prodotto

SNRXACD21P3111

Cod. produttore

XACD21P3111

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Trasportare-sollevare

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Grado di protezione (NEMA):

13

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Larghezza:

82 mm

Altezza:

300.5 mm

Profondità:

101 mm

Harmony XACD21P3111 è una pulsantiera pensile a comando intuitivo. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC