pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD21A1231 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA - XACD21A1231

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACD21A1231 PULSANTIERA PENSILE COMPLETA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 1

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 2

  • Tipo di movimenti eseguibili - Trasportare-sollevare

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110655940

Codice prodotto

SNRXACD21A1231

Cod. produttore

XACD21A1231

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

1

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

2

Tipo di movimenti eseguibili:

Trasportare-sollevare

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Grado di protezione (NEMA):

13

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Larghezza:

82 mm

Altezza:

300.5 mm

Profondità:

101 mm

Harmony XACD21A1231 è una pulsantiera pensile a comando intuitivo.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC