pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB3191 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS 1 PULS ARR.EM - XACB3191

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB3191 PULSANTIERA PENSILE 2 PULS 1 PULS ARR.EM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Trasportare-sollevare

  • Adatto per arresto d'emergenza -

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110470734

Codice prodotto

SNRXACB3191

Cod. produttore

XACB3191

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

2

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Trasportare-sollevare

Adatto per arresto d'emergenza:

Materiale del corpo:

Plastica

La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori a velocità singola. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in poliestere rinforzato in fibra di vetro con 2 pulsanti standard interbloccati meccanicamente e 1 operatore di arresto di emergenza ad aggancio a scatto di diametro 40 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC