SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB1215 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 12 FORI 2 FILE - XACB1215

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 12
Diametro interno dell'apertura - 35 mm
Colore parte superiore scatola - Giallo
Adatto per circuiti principali - sì
Indicato per circuito di comando - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
3389110665611
Codice prodotto
SNRXACB1215
Cod. produttore
XACB1215
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
12
Diametro interno dell'apertura:
35 mm
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Adatto per circuiti principali:
sì
Indicato per circuito di comando:
sì
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP65

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


