pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB085 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 8 FORI VERT - XACB085

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB085 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 8 FORI VERT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 8

  • Diametro interno dell'apertura - 35 mm

  • Colore parte superiore scatola - Giallo

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110665567

Codice prodotto

SNRXACB085

Cod. produttore

XACB085

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

8

Diametro interno dell'apertura:

35 mm

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti principali:

Indicato per circuito di comando:

Harmony XACB085 è una pulsantiera pensile vuota con 8 aperture verticali. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC