pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB065 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 6 FORI VERT - XACB065

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB065 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 6 FORI VERT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 6

  • Diametro interno dell'apertura - 35 mm

  • Colore parte superiore scatola - Giallo

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110300338

Codice prodotto

SNRXACB065

Cod. produttore

XACB065

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

6

Diametro interno dell'apertura:

35 mm

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti principali:

Indicato per circuito di comando:

Custodia vuota per pulsantiera mobile Schneider Electric tipo/modello PULSANTIERA PENSILE VUOTA 6 FORI VERT

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC