pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB061 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 6 FORI+1 BASE - XACB061

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB061 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 6 FORI+1 BASE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 6

  • Diametro interno dell'apertura - 22 mm

  • Colore parte superiore scatola - Giallo

  • Adatto per circuiti principali -

  • Indicato per circuito di comando -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110640625

Codice prodotto

SNRXACB061

Cod. produttore

XACB061

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

6

Diametro interno dell'apertura:

22 mm

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Adatto per circuiti principali:

Indicato per circuito di comando:

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Pulsantiera pensile vuota XAC-B, 6 fori+1 nella base. gamma prodotto: Harmony XAC - tipo di prodotto o componente: stazione di comando pensile. Benefici: Controlli a distanza semplici e sicuri per l'operatore. Progettate per la movimentazione meccanica, queste potenti stazioni di controllo a distanza sono conformi ai requisiti di sicurezza delle norme IEC. Oltre a essere semplici e intuitive, sono anche comode da utilizzare per l'operatore.... Applicazioni: - Settore industriale e terziario: argani, gru mobili..
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC