pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB04 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 4 FORI VERT - XACB04

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACB04 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 4 FORI VERT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 4

  • Diametro interno dell'apertura - 22 mm

  • Colore parte superiore scatola - Giallo

  • Materiale del corpo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3389110640502

Codice prodotto

SNRXACB04

Cod. produttore

XACB04

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

4

Diametro interno dell'apertura:

22 mm

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Materiale del corpo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti principali:

Indicato per circuito di comando:

La pulsantiera pensile vuota gialla per circuiti di comando o di potenza è progettata per applicazioni per uso generico. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in poliestere rinforzato con fibra di vetro con 4 aperture verticali di diametro 22 mm e centri forati da 40 mm. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conformeai requisiti di sicurezza degli standard IEC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC