pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA9411 TESTA PULSANTE BIANCO - XACA9411

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Forma della lente - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Numero di punti di comando - 1

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP65/IP67

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,06 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110645132

Codice prodotto

SNRXACA9411

Cod. produttore

XACA9411

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Bianco

Forma della lente:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatto

Numero di punti di comando:

1

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65/IP67

Illuminabile:

no

Tattile:

sì

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Diametro del foro:

22.5 mm

Etichettato:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

sì

Con copertura protettiva:

no

La testa con cappuccio Harmony XAC di Schneider Electric per pulsanti funziona con un meccanismo ad impulso e utilizza un montaggio frontale. È bianca e compatibile con XACA. Questa testa per pulsante con cappuccio bianco rappresenta una soluzione semplice per soddisfare i requisiti igienici delle industrie di alimenti e bevande, della sanità e dei farmaci. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC