pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA681 PULSANTIERA PENSILE 6 PULS - XACA681

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA681 PULSANTIERA PENSILE 6 PULS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 6

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V - 10 A

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Trasportare-sollevare

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110644869

Codice prodotto

SNRXACA681

Cod. produttore

XACA681

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

6

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V:

10 A

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Trasportare-sollevare

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Grado di protezione (NEMA):

13

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Larghezza:

80 mm

Altezza:

500 mm

Profondità:

70 mm

Harmony XACA681 è una pulsantiera pensile con 6 pulsanti per circuiti ausiliari. Questa pulsantiera gialla è dotata di doppio isolamento e del materiale di rivestimento in polipropilene. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC