SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA49231 PULSANTIERA PENSILE 4 PULS+1 ARR.EM. - XACA49231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punti di comando - 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V - 1.2 A
Numero di velocità - 2
Adatto per arresto d'emergenza - sì
Tipo di movimenti eseguibili - Trasportare-sollevare
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
6 Kg CO₂-eq
EAN
3389110501070
Codice prodotto
SNRXACA49231
Cod. produttore
XACA49231
Produttore
SNR
Numero di punti di comando:
4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V:
1.2 A
Numero di velocità:
2
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di movimenti eseguibili:
Trasportare-sollevare
Materiale del corpo:
Plastica
Grado di qualità alloggiamento materiale:
Altro
Colore parte superiore scatola:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP65
Grado di protezione (NEMA):
13
Larghezza:
80 mm
Altezza:
250 mm
Profondità:
107 mm

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC