pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA481 PULSANTIERA PENSILE 4 PULS - XACA481

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 4

  • Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V - 1.2 A

  • Numero di velocità - 1

  • Tipo di movimenti eseguibili - Trasportare-sollevare

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110644845

Codice prodotto

SNRXACA481

Cod. produttore

XACA481

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

4

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 600 V:

1.2 A

Numero di velocità:

1

Tipo di movimenti eseguibili:

Trasportare-sollevare

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per arresto d'emergenza:

no

Grado di protezione (NEMA):

13

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di qualità alloggiamento materiale:

Altro

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Larghezza:

80 mm

Altezza:

250 mm

Profondità:

107 mm

La pulsantiera pensile gialla per circuiti di comando, completa e pronta all'uso, è progettata per il comando di motori a velocità singola. Il suo design la rende semplice, intuitiva e molto confortevole da usare per l'operatore. Comprende una custodia in polipropilene con 4 pulsanti standard interbloccati meccanicamente tra coppie. Grazie al grado di protezione IP65 garantisce resistenza agli urti e tenuta alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni. La pulsantiera pensile è robusta e conforme ai requisiti di sicurezza degli standard IEC.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC