pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA02 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 2 FORI VERT. - XACA02

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRXACA02 PULSANTIERA PENSILE VUOTA 2 FORI VERT.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di punti di comando - 2

  • Diametro interno dell'apertura - 26 mm

  • Colore parte superiore scatola - Giallo

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110645040

Codice prodotto

SNRXACA02

Cod. produttore

XACA02

Produttore

SNR

Numero di punti di comando:

2

Diametro interno dell'apertura:

26 mm

Colore parte superiore scatola:

Giallo

Materiale del corpo:

Plastica

Grado di protezione (IP):

IP65

Adatto per circuiti principali:

no

Indicato per circuito di comando:

La pulsantiera pensile vuota Harmony XAC di Schneider Electric ha 2 fori per 2 pulsanti/2 funzioni per il controllo del funzionamento macchina. È realizzata in polipropilene e ha un involucro giallo. Questa pulsantiera pensile vuota gialla con 2 fori è ideale per scopi generici, poiché consente al costruttore della macchina di aggiungere tutte le unità di controllo necessarie per le stazioni personalizzate assemblate in fabbrica. È progettata per macchine di produzione semplici e di massa, tessili, confezionamento, gestione di piccoli sistemi di sollevamento, controllo delle porte dei garage, serrande rotanti, aperture per l'estrazione del fumo. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polveree la penetrazione di liquidi, ed è ideale per l'uso in ambienti gravosi.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC