pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZN30 PROLUNGA 400-430 MM VARIO VN12-V2 - VZN30

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZN30 PROLUNGA 400-430 MM VARIO VN12-V2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Altezza della sezione - 6 mm

  • Larghezza della sezione - 6 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

6 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

3389110787245

Codice prodotto

SNRVZN30

Cod. produttore

VZN30

Produttore

SNR

Lunghezza:

400 mm

Altezza della sezione:

6 mm

Larghezza della sezione:

6 mm

VZN30 è un albero di prolunga per interruttori-sezionatori TeSys Vario di Schneider Electric. Per l'uso con un corpo interruttore VN12-VN20 o V02-V2 e montato sul fondo del quadro, consente il funzionamento di una maniglia montata su porta distante 400-430 mm dal retro.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC