pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V485 VENTILATORE C41-M12Q/Y - VZ3V485

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V485 VENTILATORE C41-M12Q/Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110108675

Codice prodotto

SNRVZ3V485

Cod. produttore

VZ3V485

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo prodotto è un componente di ricambio per avviatori Altivar ATS480 e ATS48. Ventola di raffreddamento per avviatori statici Ricambio per avviatori statici con corrente nominale tra 410 A a 1200 A. Questa ventola aumenta la vita utile dell'avviatorestatico. Per sostituire tutte le ventole con correnti nominali comprese tra 790 e 1200 A sono necessari 2 kit ventola. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 4 dm (larghezza) x 2,330 dm (lunghezza) x 1,4 dm (altezza) e pesa0,45 kg. Ventola per ATS48.C41. a M12. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. L'avviatore statico ATS480 è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni per l’industria e le infrastrutture, semplifica le fasi di esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità dei tuoi asset.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC