SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V482 VENTILATORE D62-C11Q/Y - VZ3V482

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389110108644
Codice prodotto
SNRVZ3V482
Cod. produttore
VZ3V482
Produttore
SNR
Questo prodotto è un componente di ricambio per avviatori Altivar ATS480 e ATS48. Ventola di raffreddamento per avviatori statici Ricambio per avviatori statici con corrente nominale tra 62 a 110 A. Questa ventola aumenta la vita utile dell'avviatore statico. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 16,7 cm (larghezza) x 23,2 cm (lunghezza) x 7,2 cm (altezza) e pesa 432 g. Ventola per ATS48.D62. a C11. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. L'avviatore statico ATS480 è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni per l’industria e le infrastrutture, semplifica le fasi di esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità dei tuoi asset.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


