pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V481 VENTILATORE D32-D38Q/Y - VZ3V481

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V481 VENTILATORE D32-D38Q/Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110108637

Codice prodotto

SNRVZ3V481

Cod. produttore

VZ3V481

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

Questo prodotto è un componente di ricambio per avviatori Altivar ATS480 e ATS48. Ventola di raffreddamento per avviatori statici Ricambio per avviatori statici con corrente nominale tra 32 A e 38 A. Questa ventola aumenta la vita utile dell'avviatore statico. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 16,7 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7,3 cm (altezza) e pesa 270 g. Ventola per ATS48.D32. a D38. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. L'avviatore statico ATS480 è progettato per soddisfare le esigenze di applicazioni per l’industria e le infrastrutture, semplifica le fasi di esecuzione dei progetti e massimizza la disponibilità dei tuoi asset.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC