pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V3102 VENTILATORE ATV31H T7 - VZ3V3102

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119209588

Codice prodotto

SNRVZ3V3102

Cod. produttore

VZ3V3102

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo prodotto è un componente di ricambio per Variatori Altivar 212, Altivar 312. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV212 da 0,75 kW a 2,2 kW e con una tensione nominale da 200 V a 480 V, per Altivar 312 da 0,37 a 2,2 kW e una tensione nominale da 200 V a 600 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 16,8 cm (larghezza) x 23,2 cm (lunghezza) x 7,1 cm (altezza) e pesa 243 g. Ventola per ATV312HU55M3, HU75M3, ATV312HU55N4, HU75N4, ATV312HU55S6, HU75S6. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Altivar 212 è un variatore di velocità per motori asincroni trifase di potenza compresa tra 0,75 e 75 kW. Progettato appositamente per le applicazioni di gestione dei fluidi più comuni negli edifici del settore terziario (HVAC). Progettato per garantire robustezza e compatibilità nelle architetture delle vostre macchine, con ATV312 è pissibile ottenere risparmi energetici fino al 70% rispetto a un sistema di controllo tradizionale.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC