pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V3101 VENTILATORE ATV31H T5 T6 - VZ3V3101

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389119209571

Codice prodotto

SNRVZ3V3101

Cod. produttore

VZ3V3101

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 212, Altivar 312 e Altivar 320. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV212 da 3 kw a 5,5 kw (tensione nominale da 200 V a 480 V), per Altivar 312 da 2,2 a 4 kw (tensione nominale da 200 V a 600 V) e Altivar 320 da 0,37 a 2,2 kw (tensione nominale da 200 V a 600 V). Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 17 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 184 g. Ventola per ATV312HU11M2, HU15M2, ATV312HU11M3, HU22M3, ATV312H037N4, HU15N4, ATV312H075S6, HU15S6. Questo kit comprende 1 ventola, 1staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC