pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1302 VENTOLA ATV12 T3 - VZ3V1302

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1302 VENTOLA ATV12 T3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio -

  • Parte di ricambio -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606480160615

Codice prodotto

SNRVZ3V1302

Cod. produttore

VZ3V1302

Produttore

SNR

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

Parte di ricambio:

Questo prodotto è un componente di ricambio per Variatori Altivar 12, Variatore Altivar 320. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV12 da 1,5 kW a 4 kW, con tensione nominale da 200 V a 240 V, per variatori di velocità ATV320 da 1,1 kW a 4 kW e tensione nominale da 200 V a 240 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 16,6 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 160 g. Ventola per ATV12HU15M3H to U40M3, ATV320U11M3C to U40M3C. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per apparecchiature commerciali da 0,18 a 4 kW. Per macchine semplici e avanzate.
SCHNEIDER ELECTRIC

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC