SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1301 VENTOLA ATV12 T2 - VZ3V1301

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3606480160608
Codice prodotto
SNRVZ3V1301
Cod. produttore
VZ3V1301
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
Questo prodotto è un componente di ricambio per il variatori Altivar 12. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 0,75 kW a 2,2 kW e con tensione nominale da 100 V a 240 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 16,6 cm (larghezza) x 23 cm (lunghezza) x 7 cm (altezza) e pesa 164 g. Ventola per ATV12H075F1, ATV12HU15M2,ATV12HU22M2. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità per apparecchiature commerciali da 0,18 a 4 kW. Per macchine semplici e avanzate.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


