SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ3V1211 FAN TAPE T6 - VZ3V1211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119207867
Codice prodotto
SNRVZ3V1211
Cod. produttore
VZ3V1211
Produttore
SNR
Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 212, Altivar 61 e Altivar 71. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità ATV212 da 0,75 a 75 kW e con tensione nominale da 200 a 480 V, variatore di velocità ATV61 da 0,75 a 800 kW, variatore di velocità ATV71 da 0,37 a 630 kW e tensione nominale da 200 a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utile del variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 29,2 cm (larghezza) x 29,6 cm (lunghezza) x 9,2 cm (altezza) e pesa 712 g. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Grazie a un'efficienza all'avanguardia, ATV212 è la scelta ideale per le applicazioni di pompe, ventole e compressori negli edifici moderni.
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


