pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L250U100T INDUTTANZA - VZ1L250U100T

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L250U100T INDUTTANZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 3

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 480 V

  • Corrente nominale in AC - 250...250 A

  • Induttività nominale - 0.1 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110890754

Codice prodotto

SNRVZ1L250U100T

Cod. produttore

VZ1L250U100T

Produttore

SNR

Numero di poli lato primario:

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

480 V

Corrente nominale in AC:

250...250 A

Induttività nominale:

0.1 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

sì

Adatto come bobina d'uscita:

no

Adatto come bobina anti-interferenza:

no

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

0 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di spianamento:

no

Frequenza di clock nominale:

0 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Tensione di corto circuito relativa Uk:

0 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Bobina di induttanza per bassa tensione Schneider Electric tipo/modello INDUTTANZA

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC