pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L018UM20 INDUTTANZA - VZ1L018UM20

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVZ1L018UM20 INDUTTANZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 1

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 690 V

  • Corrente nominale in AC - 18...18 A

  • Induttività nominale - 2 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3389110890846

Codice prodotto

SNRVZ1L018UM20

Cod. produttore

VZ1L018UM20

Produttore

SNR

Numero di poli lato primario:

1

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

690 V

Corrente nominale in AC:

18...18 A

Induttività nominale:

2 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

sì

Adatto come bobina d'uscita:

no

Adatto come bobina anti-interferenza:

no

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

0 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di spianamento:

no

Frequenza di clock nominale:

0 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Tensione di corto circuito relativa Uk:

0 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Questa induttanza di linea può essere utilizzata per fornire una migliore protezione contro le sovratensioni della rete di alimentazione. Possono essere usate per ridurre la distorsione armonica della corrente prodotta dal variatore. Il prodotto è conforme a IEC 61800-5-1 (VDE 0160 livello 1 sovratensioni elevate sulla rete d’alimentazione). Ha una corrente nominale pari a 18A e un valore di induttanza pari a 2 mH. È compatibile con Altivar 31, Altivar 32, Altivar 312, Altivar machine ATV320, Lexium 05 eLexium 32.

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC

Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC