SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVX5VMS2001 KIT VENTOLE ATV340 TG2 - VX5VMS2001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481184030
Codice prodotto
SNRVX5VMS2001
Cod. produttore
VX5VMS2001
Produttore
SNR
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Questo prodotto è un componente di ricambio per variatori Altivar 340. Ventola di raffreddamento per variatori di velocità Ricambio per variatori di velocità da 0,75 kW a 4 kW e con tensione nominale da 380 V a 480 V. Questa ventola aumenta la vita utiledel variatore. 1 Ventola necessaria per tutte le gamme di variatori. Questa ventola ha un corpo fisso in plastica. Le sue dimensioni sono 16,8 cm (larghezza) x 23,5 cm (lunghezza) x 7,1 cm (altezza) e pesa 245 g. Ventola per: ATV340D11N4 - D22N4, ATV630U75M3 - D11M3, ATV630D15N4 - D22N4, ATV650D15N4 - D22N4, ATV650D15N4E - D22N4E, ATV930U75M3 - D11 3, ATV930D15N4 a D22N4, ATV950. Questo kit comprende 1 ventola, 1 staffa di montaggio, 1 foglio di istruzioni. Variatori di velocità IoT-ready da 0,75 kWa 75 kW (da 1 a 100 HP).
Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


