SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3S5101R50 SD3 :CAVO MOT. 4X1,5 SCH. CONNETT. 5M - VW3S5101R50
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3389119224420
Codice prodotto
SNRVW3S5101R50
Cod. produttore
VW3S5101R50
Produttore
SNR
SD3 :CAVO MOT. 4x1,5 SCH. CONNETT. 5m. descrizione accessori: cavo di alimentazione - tipo di accessori: cavo di collegamento - categoria accessori: accessori di collegamento - accessori / destinazione elementi: tra azionamento passo-passo SD3 e motore passo-passo trifase - compatibilità gamma: Lexium SD3 - tipo di cavi: cavo schermato - lunghezza cavo: 5 m. Benefici: "Plug and Play"per una facile automazione Il modello SD3 è un motore passo-passo di applicazione universale. Il pacchetto è pronto per l'uso entro un periodo di tempo molto breve. Collegare il motore passo-passo a un azionamento, impostare corrente e risoluzione del passo, pronto!.. Applicazioni: - Stampa, carta, imballaggio, Movimentazione, etichettatura, Industria tessile, Alimentari e bevande. Lexium SD3, grazie alle sue eccellenti caratteristiche di velocità costante, è ideale per applicazioni come la scansione. La coppia elevata è disponibile anche a basse velocità. Ne consegue che il motore passo-passo è particolarmente adatto al posizionamento a breve distanza, ad esempio per l'etichettatura. Garantisce un'elevata coppia di tenuta, un ulteriore vantaggio che ne conferma le caratteristiche di soluzione ottimale in applicazioni di raccolta e posizionamento e simili....

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


