SCHNEIDER ELECTRIC - SNRVW3M5104R50 CAVO MOTORE 4X10 MMQ, 5M, CONN. M40 - VW3M5104R50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
sezione nominale del conduttore - 10 mm²
Collegamento 1 - Connettore profilato
Numero di fili - 6
Collegamento 2 - Bussola d'estremità per cavi
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
340 Kg CO₂-eq
EAN
3389119210959
Codice prodotto
SNRVW3M5104R50
Cod. produttore
VW3M5104R50
Produttore
SNR
Lunghezza:
5 m
sezione nominale del conduttore:
10 mm²
Collegamento 1:
Connettore profilato
Numero di fili:
6
Collegamento 2:
Bussola d'estremità per cavi
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Grigio
Grado di protezione (IP):
Altro
Resistenza a temperatura:
-40...80 °C
Con conduttore di protezione:
no
Sistema di connettori collegato al sistema:
no
Tensione nominale:
200...600 V
Cavo a spirale:
no
Con interruttore a corda:
no
Frequenza:
50...60 Hz
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
Senza
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
Senza
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
Senza

Un prodotto SCHNEIDER ELECTRIC
Scopri la serie SCHNEIDER ELECTRIC


